Atlantic Clim & Ventil - Climaver A2 NETO - plaque laine de verre alu-voil ep25 - 533797

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - fibre de verre
longueur - 2900 mm
largeur - 1220 mm
classe incendie euro selon EN 13501-1 - A2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085337974
Réf. Sonepar
00015533797
Réf. Fournisseur
533797
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
fibre de verre
longueur:
2900 mm
largeur:
1220 mm
classe incendie euro selon EN 13501-1:
A2
Climaver A2 NETO - plaque laine de verre de haute résistance mécanique - épaisseur 25 mm


