Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 1500 silence pci - caisson d'extraction ultra silencieux premium - 512393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 1500 m³/h
consommation d'énergie - 0.27 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP34
hauteur - 413 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CRITAIR EC SILENCE PCI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085123935
Réf. Sonepar
00015512393
Réf. Fournisseur
512393
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
1500 m³/h
consommation d'énergie:
0.27 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP34
hauteur:
413 mm
largeur:
734 mm
longueur:
422 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
volume d'air avec pression 2:
1000 m³/h
volume d'air avec pression 3:
200 m³/h
pression 2:
280 Pa
pression 3:
280 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Oui
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
largeur de conduit aspiration:
315 mm
hauteur de conduit aspiration:
315 mm
diamètre de conduit aspiration:
315 mm
diamètre de conduit soufflage:
315 mm
largeur de conduit soufflage:
315 mm
hauteur de conduit soufflage:
315 mm
raccordement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Utilisation simplifiée
La version PCI du caisson d'extraction basse consommation Critair EC Silence est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement.
Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur.
$Modulation de débit et commande déportée
La version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde).
Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC sur EC 400/600 et EC PCI.
Confort acoustique
La gamme Critair EC Silence est destinée à l'extraction d'air où l'exigence d'une performance acoustique est demandée (salles de musique, cinéma) mais également dans les ERP, locaux tertiaires et industriels (locaux d'enseignements, bureaux, salles de réunions, salles polyvalentes ...). L'isolation par mousse mélamine à cellule ouverte est spécifiquement adaptée au traitement phonique.
L'ensemble moteur/turbine est monté sur silentbloc pour les tailles 1000 à 4500.
Installation facilitée
La gamme de caissons extra-plats Critair EC silence de seulement 221 mm (pour les tailles 400 et 600) est idéale pour une installation à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur.
Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation).


