Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 4500 pc - caisson d'extraction basse consommation premium - 512195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 4500 m³/h
consommation d'énergie - 1.38 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP34
hauteur - 621 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CRITAIR EC PC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085121955
Réf. Sonepar
00015512195
Réf. Fournisseur
512195
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
4500 m³/h
consommation d'énergie:
1.38 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP34
hauteur:
621 mm
largeur:
787 mm
longueur:
472 mm
volume d'air avec pression 2:
4000 m³/h
volume d'air avec pression 3:
300 m³/h
pression 2:
500 Pa
pression 3:
1200 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
largeur de conduit aspiration:
500 mm
hauteur de conduit aspiration:
500 mm
diamètre de conduit aspiration:
500 mm
diamètre de conduit soufflage:
500 mm
largeur de conduit soufflage:
500 mm
hauteur de conduit soufflage:
500 mm
raccordement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Économies dénergie
Réduction de la consommation d'énergie grâce au moteur EC basse consommation et à la régulation de pression constante sur la version EC PC.
Installation facilitée
L'installation des caissons d'extraction basse consommation Critair EC peut se faire à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur.
Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation).
Utilisation simplifiée
La version PC du caisson d'extraction Critair EC est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement.
Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur.
Modulation de débit et commande déportée
La version PC permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde).
Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC (sur version EC PC).


