Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 600 silence - caisson d'extraction ultra silencieux extra-plat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 600 m³/h
puissance absorbée - 0.151 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IPX4
volume d'air avec pression 2 - 500 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085123546
Réf. Sonepar
00015512354
Réf. Fournisseur
512354
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé
600 m³/h
puissance absorbée
0.151 kW
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IPX4
volume d'air avec pression 2
500 m³/h
volume d'air avec pression 3
100 m³/h
pression 2
240 Pa
pression 3
180 Pa
tension de raccordement
230 V
avec protection thermique
Non
moteur à courant continu
Oui
entraînement indirect
Non
moteur 2 vitesses
Non
adapté à une commande électronique
Non
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
hauteur
221 mm
largeur
428 mm
longueur
382 mm
largeur de conduit aspiration
160 mm
hauteur de conduit aspiration
160 mm
diamètre de conduit aspiration
160 mm
diamètre de conduit soufflage
160 mm
largeur de conduit soufflage
160 mm
hauteur de conduit soufflage
160 mm
raccordement
autre
Critair ec 600 silence - caisson d'extraction ultra silencieux extra-plat - vmc tertiaire - isolation phonique - accès raccordement simplifié - piquages à joint en ligne - moteur ec basse consommation 230 v - jusqu'à 600 m3/h
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique La gamme Critair EC Silence est destinée à l'extraction d'air où l'exigence d'une performance acoustique est demandée (salles de musique, cinéma) mais également dans les ERP, locaux tertiaires et industriels (locaux d'enseignements, bureaux, salles de réunions, salles polyvalentes ...). L'isolation par mousse mélamine à cellule ouverte est spécifiquement adaptée au traitement phonique. L'ensemble moteur/turbine est monté sur silentbloc pour les tailles 1000 à 4500. Installation facilitée La gamme de caissons extra-plats Critair EC silence de seulement 221 mm (pour les tailles 400 et 600) est idéale pour une installation à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur. Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation). Utilisation simplifiée La version PCI du caisson d'extraction basse consommation Critair EC Silence est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur. $ Modulation de débit et commande déportée La version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde). Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC sur EC 400/600 et EC PCI.