Atlantic Clim & Ventil - Cx 200/160 j - croix equer. avec joint d200/160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm
avec joint prémonté - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085293027
Réf. Sonepar
00015529302
Réf. Fournisseur
529302
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
diamètre nominal conduite raccordement 1
160 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2
200 mm
avec joint prémonté
Oui
Cx 200/160 j - croix equerre avec joint d200/160 - accessoires de réseaux