Atlantic Clim & Ventil - Dap-fp 200 - diffuseur alu pour faux plaf.600 d200 - 528609

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dap-fp 200 - diffuseur alu pour faux plaf.600 d200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal raccordement de canal - 194...194 mm

  • diamètre avant - 200 mm

  • faux-plafond modulaire - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085286098

Réf. Sonepar

00015528609

Réf. Fournisseur

528609

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre nominal raccordement de canal:

194...194 mm

diamètre avant:

200 mm

faux-plafond modulaire:

sans

Dap-fp 200 - diffuseur alu pour faux plafond 600 d200

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

La fixation et le raccordement des diffuseurs cicrulaires DAP sont facilités grâce au manchon PFLEX (à commander séparément).

La version FP du diffuseur DAP permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.