Atlantic Clim & Ventil - Detecteur - Detecteur avec socle - 532075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - encastré
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085320754
Réf. Sonepar
00015532075
Réf. Fournisseur
532075
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
optique
connexion par câble:
Oui
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
encastré
autonome:
Oui
interconnectable par radio (en option):
Non
alimentation électrique principale:
alimentation secteur
avec affichage de la tension:
Non
avec batterie de secours:
Non
batterie fournie:
sans
convient pour montage dans conduit d’aération:
Oui
couleur:
blanc
détecteur de fumée:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Oui
type de bouton de test/pause:
combinaison
entrée de câble:
dessous
hauteur/profondeur:
51 mm
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
Le système de détection incendie en habitat collectif est peu encombrant ce qui permet de faciliter son installation.
Economie et autonomie
Les raccordements électriques de ce système de détéction incendie en habitat collectif sont simplifiés.