Atlantic Clim & Ventil - Er 18/30 m5 - ensemble reprise 18/30 avec filtre m5 - 875030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - 600 x 300 mm
plénum isolé de l'intérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088750305
Réf. Sonepar
00015875030
Réf. Fournisseur
875030
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
600 x 300 mm
plénum isolé de l'intérieur:
Oui
raccordement rond en haut:
Oui