Atlantic Clim & Ventil - Filtre Purificateur Consoles Compactes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 272 mm
hauteur - 6 mm
profondeur - 43 mm
différence de pression à l'entrée - 6 Pa
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088751753
Réf. Sonepar
00015875175
Réf. Fournisseur
875175
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
autre
largeur
272 mm
hauteur
6 mm
profondeur
43 mm
différence de pression à l'entrée
6 Pa
bordure de filtre
plastique
Filtre Purificateur Consoles Compactes