Atlantic Clim & Ventil - Gdf 300x150 - grille acier double deflexion 300x150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur avant - 150 mm
hauteur avant - 300 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085280331
Réf. Sonepar
00015528033
Réf. Fournisseur
528033
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
largeur avant
150 mm
hauteur avant
300 mm
fixation intérieure/ grille
raccord invisible
Gdf 300x150 - grille acier double deflexion 300x150
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Cette gamme de grille existe en 2 fintions :
- anodisation aluminium naturel (GDA)
- peinture blanche (RAL 9016) (GDF)
Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.
Largeur de gamme
Les grilles GDF / GDA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Souplesse d'utilisation
Les grilles de soufflage GDF / GDA sont des grilles à double déflexion à ailettes orientables individuellement selon 2 directions.