Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic Clim & Ventil - Mid DAM-FP 675 D200 - Diffuseur monocône 675x675 petit volume D200

Atlantic Clim & Ventil - Mid DAM-FP 675 D200 - Diffuseur monocône 675x675 petit volume D200

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal raccordement de canal - 200...200 mm

  • diamètre avant - 200 mm

  • largeur avant - 160 mm

  • hauteur d'encastrement - 115 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085294604

Réf. Sonepar

00015529460

Réf. Fournisseur

529460

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

aluminium

diamètre nominal raccordement de canal

200...200 mm

diamètre avant

200 mm

largeur avant

160 mm

hauteur d'encastrement

115 mm

sans plénum

Oui

faux-plafond modulaire

autre

plénum isolé de l'intérieur

Non

avec réglage du volume

Non

avec robinet de mesure

Non

avec étrier de montage

Non

échantillon d'air réglable

Non

Mid DAM-FP 675 D200 - Diffuseur circulaire monocône installé sur dalle de faux plafond 675x675 - Petit volume D200

Les Atouts de la gamme:

Maintenance facilitée Son cône central démontable permet de faciliter la maintenance du diffuseur. Installation facilitée Les diffuseurs DAM peuvent se monter directement sur le conduit sans plénum. La version FP du diffuseur permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm. Design discret Les diffuseurs circulaires DAM bénéficient d'un design discret et épuré.