Atlantic Clim & Ventil - MINI STYLEA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP2X
hygrostat - ajustable
hauteur - 140 mm
largeur - 140 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416081231269
Réf. Sonepar
00015123126
Réf. Fournisseur
123126
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
indice de protection (IP)
IP2X
hygrostat
ajustable
hauteur
140 mm
largeur
140 mm
couleur
blanc
Mini stylea - extracteur individuel intermittent diametre 100 - ventilateur hélicoïde compact - mise en route par interrupteur indépendant (non fourni) - alimentation 230 v