En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - MINI STYLEA T

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP2X

  • hygrostat - ajustable

  • hauteur - 140 mm

  • largeur - 140 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416081231283

Réf. Sonepar

00015123128

Réf. Fournisseur

123128

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP)

IP2X

hygrostat

ajustable

hauteur

140 mm

largeur

140 mm

couleur

blanc

Mini stylea t - extracteur individuel intermittent temporise diametre 100 - ventilateur hélicoïde compact - mise en route couplée avec éclairage de la pièce - arrêt temporisé réglable - alimentation 230 v