Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic Clim & Ventil - Nova 400 bet0 - df hr décentralisée 400m3/h bet0 - centrale double flux

Atlantic Clim & Ventil - Nova 400 bet0 - df hr décentralisée 400m3/h bet0 - centrale double flux

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • puissance absorbée - 0.188 kW

  • volume d'air max. à 200 Pa - 400 m³/h

  • diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 200 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085503379

Réf. Sonepar

00015550337

Réf. Fournisseur

550337

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement

1 x 230 V CA

puissance absorbée

0.188 kW

volume d'air max. à 200 Pa

400 m³/h

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur

200 mm

Nova 400 bet0 - df hr décentralisée 400m3/h bet0 - échangeur Eurovent contre courant, bypass proportionnel, Iso ePM1 55% soufflage, Iso ePM10 60% reprise, installation mur ou plafond, diffuseur double déflexion, bacnet et modbus en standard

Les Atouts de la gamme:

Confort de diffusion et niveau sonore optimisés Cette centrale double flux dispose d'un flux d'air multidirectionnel, ainsi que de panneaux acoustiques intégrés. Le caisson est également isolé. Economies d'énergie et qualité d'air intérieur Le moteur est de type EC basse consommation, et l'échangeur contre-courant haut rendement. Il est possible d'opter pour la modulation des débits sur CO2 pour une qualité d'air intérieur plus précise. Facilité d'intégration et d'installation L'installation de la centrale Nova est configurable : elle peut être suspendue au plafond ou encastrée en faux plafond. L'aspiration et le rejet peuvent se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Ergonomie de pilotage La Nova se pilote grâce à une télécommande tactile en couleur, ainsi qu'un webserver intégré de série.