Atlantic Clim & Ventil - Nova 400 - df hr décentralisée 400m3/h - centrale double flux haut rendement - 550323


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
consommation d'énergie - 0.188 kW
débit d'air max à 200Pa - 400 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085503232
Réf. Sonepar
00015550323
Réf. Fournisseur
550323
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
consommation d'énergie:
0.188 kW
débit d'air max à 200Pa:
400 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
200 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort de diffusion et niveau sonore optimisés
Cette centrale double flux dispose d'un flux d'air multidirectionnel, ainsi que de panneaux acoustiques intégrés. Le caisson est également isolé.
Economies d'énergie et qualité d'air intérieur
Le moteur est de type EC basse consommation, et l'échangeur contre-courant haut rendement. Il est possible d'opter pour la modulation des débits sur CO2 pour une qualité d'air intérieur plus précise.
Facilité d'intégration et d'installation
L'installation de la centrale Nova est configurable : elle peut être suspendue au plafond ou encastrée en faux plafond. L'aspiration et le rejet peuvent se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale.
Ergonomie de pilotage
La Nova se pilote grâce à une télécommande tactile en couleur, ainsi qu'un webserver intégré de série.