Atlantic Clim & Ventil - NOVA HR MAX 800 - Centrale double flux HR décentralisée 800m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - montage en saillie (mur)
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085422632
Réf. Sonepar
00015542263
Réf. Fournisseur
542263
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de montage en saillie
montage en saillie (mur)
type de tension
AC
NOVA HR MAX 800 - Centrale double flux haut rendement décentralisée 800m3/h - ventilation tertiaire et traitement d'air
Les Atouts de la gamme:
Confort de diffusion et bas niveau sonore La centrale Nova HR Max est silencieuse grâce à son dispositif d'atténuation sonore intégré au soufflage. Elle est équipée sur toutes les tailles d'un grille de diffusion à double déflexion qui permet à la mise en service d'optimiser l'effet Coanda. Intégration optimale La centrale double flux haut rendement décentralisée Nova HR Max est performantes et silencieuse. Compacte - seulement 315 mm (taille 300) et légère, sa construction tout aluminium permet de limiter le travail lors de l'installation qui peut être murale ou plafonnière. Il est possible de personnaliser la face avant de diffusion : blanc, gris, vert ou bleu. Elle peut s'installer aussi bien en rénovation que dans le neuf. Solution haute performance La centrale Nova HR Max est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent) et étanche dont le rendement est supérieur à 80%. Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est régulé automatiquement et permet d'optimiser le freecooling. La centrale est équipée de 2 plugfans à moteur EC. Qualité d'air intérieur renforcée La Nova HR MAX est équipée de filtres haute efficacité et à faible perte de charges : filtre ISO ePM10 60% (M5) au soufflage et à la reprise. La modulation des débits est possible avec des sonde CO2 ou capteur de présence à sélection en accessoire. Programmation et régulation aisés La programmation est simplifiée grâce notamment à des programmes journaliers et hebdomadaires. La régulation du débit et de température est possible selon 2 modes ECO/CONFORT. La communication M/E et GTC est possible par le biais d'accessoires. Le pilotage à distance se fait par une télécommande fournie en accessoire.