Atlantic Clim & Ventil - PERF EC 350 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 0.46 W
hauteur - 485 mm
largeur - 435 mm
couleur - noir
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085125342
Réf. Sonepar
00015512534
Réf. Fournisseur
512534
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance absorbée
0.46 W
hauteur
485 mm
largeur
435 mm
couleur
noir
tension de raccordement
230 V
diamètre d'encastrement
367 mm
Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono 230V - D350 - platine acier - hélice à profil ailes de chouette
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation et de réglagle Le montage mural et la fixation rapide par 4 trous permettent de simplifier l'installation du Perf BC. La vitesse est ajustable de 0 à 100% avec le VEM EC (en option). L'asservissement à une détection de CO2 ou température est possible avec des régulateurs et sondes en accessoire. Optimisation des performances Grâce à son moteur EC et à son hélice avec pâles composites à profil ailes de chouette, le Perf EC assure un rendement élevé ainsi qu'un faible acoustique. La plage de modulation de vitesse est également optimisée.