En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S2 - 2 piquages - 160mm

Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S2 - 2 piquages - 160mm

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de l'unité intérieure - 200 mm

  • largeur de l'unité intérieure - 777 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 497 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088751982

Réf. Sonepar

00015875198

Réf. Fournisseur

875198

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

hauteur de l'unité intérieure

200 mm

largeur de l'unité intérieure

777 mm

profondeur de l'unité intérieure

497 mm

Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S2 - 2 piquages - 160mm - Version compacte - Solution de régulation pièce par pièce

Les Atouts de la gamme:

Domotique et connectivité Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy). Fonctions avancées La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation. Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones. Précision de régulation Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation. Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3. Gamme complète Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 8 compacts 2 à 5 registres motorisés sont disponibles. Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort et Confort plus de petite taille) et existe en version réversible ou chaud seul. Facilité d'utilisation Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.