Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S2 - 2 piquages - 160mm - Mode Chaud seul

Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S2 - 2 piquages - 160mm - Mode Chaud seul

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de l'unité intérieure - 200 mm

  • largeur de l'unité intérieure - 977 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 497 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088752156

Réf. Sonepar

00015875215

Réf. Fournisseur

875215

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

hauteur de l'unité intérieure

200 mm

largeur de l'unité intérieure

977 mm

profondeur de l'unité intérieure

497 mm

Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S2 - 2 piquages - 160mm - Mode Chaud seul - Pour les applications RE2020 - Version compacte - Solution de régulation pièce par pièce

Les Atouts de la gamme:

Domotique et connectivité Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy). Fonctions avancées La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation. Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones. Précision de régulation Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation. Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3. Gamme complète Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 8 compacts 2 à 5 registres motorisés sont disponibles. Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort et Confort plus de petite taille) et existe en version réversible ou chaud seul. Facilité d'utilisation Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.