Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun ZC 200 S5 - 5 piquages - 200mm - Mode Chaud seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de l'unité intérieure - 447 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088751357
Réf. Sonepar
00015875135
Réf. Fournisseur
875135
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur de l'unité intérieure
447 mm
Shogun ZC 200 S5 RT - plénum Shogun ZC 200 S5 RT - 5 piquages 200 mm
Les Atouts de la gamme:
Domotique et connectivité
Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy).
Fonctions avancées
La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation.
Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placcées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.
Précision de régulation
Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.
Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3.
Gamme complète
Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 6 modèles sont disponibles, de 2 à 5 registres motorisés.
Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort, Confort, Confort Plus) et au R410A (Compact Confort et Confort) avec faisceau en option et existe en version réversible ou chaud seul.
Facilité d'utilisation
Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.