Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 160 S2 - 2 piquages - 160mm - 875181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 497 mm
hauteur de conduit d’aération - 300 mm
largeur de conduit d’aération - 881 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416088751814
Réf. Sonepar
00015875181
Réf. Fournisseur
875181
Marque
Atlantic Clim & Ventil
longueur:
497 mm
hauteur de conduit d’aération:
300 mm
largeur de conduit d’aération:
881 mm
Les Atouts de la gamme:
Précision de régulation
Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.
Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3.
Domotique et connectivité
Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy).
Facilité d'utilisation
Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.
Fonctions avancées
La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation.
Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.
Gamme complète
Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 6 modèles sont disponibles, de 2 à 5 registres motorisés.
Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort, Confort, Confort Plus) et au R410A (Compact Confort et Confort) avec faisceau en option et existe en version réversible ou chaud seul.



