Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 200 S6L - 6 piquages dont 2 latéraux - 200mm - Mode Chaud seul - 875197

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 447 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 300 mm

  • largeur de conduit d’aération - 1281 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088751975

Réf. Sonepar

00015875197

Réf. Fournisseur

875197

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

longueur:

447 mm

hauteur de conduit d’aération:

300 mm

largeur de conduit d’aération:

1281 mm

Plénum Shogun 1.1 200 S6L - 6 piquages dont 2 latéraux - 200mm - Mode Chaud seul - Pour les applications RE2020 - Solution de régulation pièce par pièce

Les Atouts de la gamme:

Fonctions avancées

La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation.

Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.

Précision de régulation

Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.

Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3.

Gamme complète

Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 8 standards de 3 à 6 registres motorisés sont disponibles.

Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Confort, Confort Plus) et existe en version réversible ou chaud seul.

Facilité d'utilisation

Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.