Atlantic Clim & Ventil - Ridair 900 - rideau apparent 90 cm - 611531

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - modèle vertical

  • indice de protection (IP) - IP20

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 28.8 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410536115319

Réf. Sonepar

00015611531

Réf. Fournisseur

611531

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

modèle vertical

indice de protection (IP):

IP20

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

28.8 dB(A)

Ridair 900 - rideau apparent 90 cm - portée maxi 2,30 m

Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


APPARENTS PETITES LONGUEURS

Limiteur thermique : coupure à 100° C

Classe 1 IP30

Commande sur l’appareil

Tôle peinte en acier RAL 9016


APPARENTS GRANDES LONGUEURS

Protection thermique dès 50° C

Possibilité de chaîner jusqu’à 12 rideaux d’air

Commande + boîtier déporté fournis

Tôle peinte en acier RAL 9016

Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas


ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS

Protection thermique dès 50° C

Possibilité de chaîner jusqu’à 12 rideaux d’air

Commande + boîtier déporté fournis

Intégration discrète

Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas


Puissances


2,5 kW


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France


Plus de facilité de pose


APPARENTS PETITES LONGUEURS

Hauteur : 2 m à 2,30 m

Fixation murale fournie


APPARENTS GRANDES LONGUEURS

Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni

Longueurs jusqu’à 2 050 mm

Fixation murale fournie

Kit plafond disponible en option


ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS

Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni

Longueurs de 1 050 à 2 050 mm

Kits de fixation murale ou plafond disponibles en option