Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic Clim & Ventil - Serencio P SW 1000 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 1000m3/h

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - positionnement intérieur et extérieur

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • récupération de la chaleur au-dessus de - appareil à contre-courant croisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085500880

Réf. Sonepar

00015550088

Réf. Fournisseur

550088

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil

positionnement intérieur et extérieur

matériau du boîtier/corps

acier revêtu

type de moteur

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de

appareil à contre-courant croisé

Centrale Serencio P SW 1000 G, DF HR vert. et horiz., échangeur contre-courant - servitude gauche - 1000m3/h - isol. 30 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2 :filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option