🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Serencio P SW 3000 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 3000m3/h - 550458

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de raccordement - 3 * 400 V CA

  • consommation d'énergie - 2.166 kW

  • débit d'air max à 200Pa - 2870 m³/h

  • diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085504581

Réf. Sonepar

00015550458

Réf. Fournisseur

550458

Marque

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement:

3 * 400 V CA

consommation d'énergie:

2.166 kW

débit d'air max à 200Pa:

2870 m³/h

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

500 mm

Serencio P SW 3000 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 3000m3/h, 4 flux horizontaux, panneau laine de roche 50mm, NF EN 1886 D2-L2-T3-TB2, bypass pro, moteur EC, Modbus RTU en std, soufflage iso ePM1 60%, reprise iso ePM1 50%

Les Atouts de la gamme:

Confort d'utilisation

La régulation embarquée sur la Serencio P SWITCH offre une expérience de pilotage tournée vers le juste besoin de l'utilisateur.

La centrale dispose de 3 modes de régulation : en standard, le mode Vitesse Constante. 2 modes optionnels de régulation en Débit Constant et en Pression Constante sont également disponibles.

Pour une prise en main à distance, la Serencio P SWITCH dispose de plusieurs protocoles de communication GTC : Modbus RTU en natif, Modbus IP et Bacnet IP en option.

Le webserveur est intégré de série et une télécommande filaire tactile est disponible en option.

Performances avancées

La Serencio P SWITCH est dotée d'un échangeur à contre-courant haut rendement certifié Eurovent. Les performances de la machine sont testées selon la norme NF EN1886 (D2, L2, F8, T3, Tb2).

La centrale est également compatible avec les systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.

Flexibilité d'installation

La Serencio P SWITCH présente la particularité d'offrir 4 configurations d'installation possibles avec une référence unique : au sol à l'horizontale, à la verticale et suspendue au mur, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il est tout à fait possible de changer l'orientation de la machine jusqu'à la dernière minute. Le bac à condensats et les ouvertures ont été conçus pour servir aussi bien une installation à la verticale qu'à l'horizontale.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil