Atlantic Clim & Ventil - Serencio R UP 1500 G - Centrale DF HR échangeur roue servitude gauche 1500 m3/h

Atlantic Clim & Ventil - Serencio R UP 1500 G - Centrale DF HR échangeur roue servitude gauche 1500 m3/h

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • récupération de la chaleur au-dessus de - roue thermique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085501313

Réf. Sonepar

00015550131

Réf. Fournisseur

550131

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil

montage à l’intérieur

matériau du boîtier/corps

acier revêtu

type de moteur

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de

roue thermique

Centrale Serencio R UP, DF superposés HR , échangeur rotatif - servitude gauche - 1500m3/h - plugfan EC - isol. 30 ou 50 mm laine roche - EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2: filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) et ISO ePM10 50% (M5) en reprise.