Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic Clim & Ventil - Stelair 500 T6/8 - Tourelle 400°C/2h - Triphasé - 2V - 0,37/0,15kW

Atlantic Clim & Ventil - Stelair 500 T6/8 - Tourelle 400°C/2h - Triphasé - 2V - 0,37/0,15kW

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • volume refoulé - 8000 m³/h

  • puissance nominale - 370 W

  • fréquence du secteur - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085110294

Réf. Sonepar

00015511029

Réf. Fournisseur

511029

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

tension assignée (Ue)

230 V

volume refoulé

8000 m³/h

puissance nominale

370 W

fréquence du secteur

50 Hz

indice de protection (IP)

IP55

Tourelle centrifuge de désenfumage 400°C/2h - Triphasé - 2 vitesses - 0,37/0,15kW - Moteur asynchrone, classe F, IP55

Les Atouts de la gamme:

Budget maîtrisé La gamme tourelles centrifuges Stelair est une gamme d'extracteurs économique. Installation simplifiée Le coffret de relayage peut être pré-câblé aux tourelles sur demande. Une version avec interrupteur de proximité tri-cadenassable est également disponible. Largeur de gamme Les tourelles centrifuges Stelair sont équipées d'une turbine à réaction en acier galvanisé, disponibles en version 1 et 2 vitesses, monophasé 230V et triphasé 400V. Le rejet d'air peut être horizontal ou vertical et la plage de débit s'étend de 500 à 22000 m3/h.