Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Atlantic Clim & Ventil - STYLEA 100

Atlantic Clim & Ventil - STYLEA 100

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hygrostat - ajustable

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 160 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416081231160

Réf. Sonepar

00015123116

Réf. Fournisseur

123116

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP)

IPX4

hygrostat

ajustable

hauteur

160 mm

largeur

160 mm

couleur

blanc

Stylea 100 - extracteur individuel intermittent diametre 100 - moteur sur roulement à billes - 95 m3/h - mise en route par interrupteur (non fourni)