En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Atlantic Clim & Ventil - STYLEA 120

Atlantic Clim & Ventil - STYLEA 120

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hygrostat - ajustable

  • hauteur - 180 mm

  • largeur - 180 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416081231351

Réf. Sonepar

00015123135

Réf. Fournisseur

123135

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP)

IPX4

hygrostat

ajustable

hauteur

180 mm

largeur

180 mm

couleur

blanc

Stylea 120 - extracteur individuel intermittent diametre 120 - moteur sur roulement à billes - 170 m3-h - mise en route par interrupteur (non fourni)