fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - STYLEA 120 HY

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hygrostat - ajustable

  • hauteur - 185 mm

  • largeur - 185 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416081237179

Réf. Sonepar

00015123717

Réf. Fournisseur

123717

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau du boîtier/corps

plastique

hygrostat

ajustable

hauteur

185 mm

largeur

185 mm

couleur

blanc

Stylea 120 hy - extracteur individuel intermittent par hygrostat diametre 120 - mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - moteur sur roulement à billes - 170 m3/h