En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - STYLEA 150

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hygrostat - ajustable

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 200 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416081231375

Réf. Sonepar

00015123137

Réf. Fournisseur

123137

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP)

IPX4

hygrostat

ajustable

hauteur

200 mm

largeur

200 mm

couleur

blanc

Stylea 150 - extracteur individuel intermittent diametre 150 - moteur sur roulement à billes - 300 m3/h - mise en route par interrupteur (non fourni)