Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic Clim & Ventil - T 125 pee cr - gaine pee pour reseaux clip & go diamètre 125

Atlantic Clim & Ventil - T 125 pee cr - gaine pee pour reseaux clip & go diamètre 125

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • longueur - 2000 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416084610054

Réf. Sonepar

00015461005

Réf. Fournisseur

461005

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit

plastique

diamètre nominal du conduit

125 mm

longueur

2000 mm

T 125 pee cr - gaine pee pour reseaux clip & go diamètre 125 - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques - longueur 2 m