Atlantic Clim & Ventil - T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple renforcé calorifugé 25 mm D125 L10M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium
matériau isolant - laine de verre
épaisseur d'isolation - 25 mm
diamètre nominal - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084258034
Réf. Sonepar
00015425803
Réf. Fournisseur
425803
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau tuyau extérieur
stratifié d’aluminium
matériau isolant
laine de verre
épaisseur d'isolation
25 mm
diamètre nominal
125 mm
T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple aluminium calorifugé renforcé - diamètre 125 épaisseur isolant 25mm - Structure résistante à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygroréglable - longueur 10 m
Les Atouts de la gamme:
Résistance et durabilité Structure résistante à l’écrasement : favorise le maintien des sections de passage et aide à la mise en conformité de l’installation (RE2020). Etanchéité garantie Gaines spécialement conçues pour convenir aux raccordements Twist&Go : favorise l’étanchéité des liaisons. Structure résistante au déchirement. Protection de l’installation contre la condensation Isolation de 25mm conforme aux exigences DTU et ATECH hygro.