Atlantic Clim & Ventil - T 250 gcr - conduit flexible calorifuge 2m d250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - aluminium
diamètre nominal du conduit - 300 mm
longueur - 2000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085233092
Réf. Sonepar
00015523309
Réf. Fournisseur
523309
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
aluminium
diamètre nominal du conduit
300 mm
longueur
2000 mm
T 250 gcr - conduit flexible calorifuge 2m d250 - conduits métalliques souples