Atlantic Clim & Ventil - T 315 af - conduit flexible galva 3m d315

Atlantic Clim & Ventil - T 315 af - conduit flexible galva 3m d315

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - acier

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • longueur - 3000 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085335055

Réf. Sonepar

00015533505

Réf. Fournisseur

533505

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit

acier

diamètre nominal du conduit

315 mm

longueur

3000 mm

T 315 af - conduit flexible galva 3m d315 - conduits métalliques souples