Atlantic Clim & Ventil - T 500/2.47 agr - conduit rigide galva 2.47m d500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 500 mm
longueur - 2470 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085233177
Réf. Sonepar
00015523317
Réf. Fournisseur
523317
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
500 mm
longueur
2470 mm
T 500/2.47 agr - conduit rigide galva 2.47m d500 - conduits rigides métalliques