Atlantic Clim & Ventil - T 630/3 agr - conduit rigide galva 3m d630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - aluminium
diamètre nominal du conduit - 630 mm
longueur - 3000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085231418
Réf. Sonepar
00015523141
Réf. Fournisseur
523141
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
aluminium
diamètre nominal du conduit
630 mm
longueur
3000 mm
T 630/3 agr - conduit rigide galva 3m d630 - conduits rigides métalliques