Atlantic Clim & Ventil - Te 250/160 - te inégal à 90° d250/160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085234853
Réf. Sonepar
00015523485
Réf. Fournisseur
523485
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
160 mm
forme de finition
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2
250 mm
Te 250/160 - te inégal à 90° d250/160 - accessoires de réseaux