Atlantic Clim & Ventil - Te 315/160 - te inégal à 90° d315/160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085234884
Réf. Sonepar
00015523488
Réf. Fournisseur
523488
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
160 mm
forme de finition
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2
315 mm
Te 315/160 - te inégal à 90° d315/160 - accessoires de réseaux