Atlantic Clim & Ventil - Toit flex 500 h - toiture pour duoflex 500 h - 514192
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1210 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 920 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085141922
Réf. Sonepar
00015514192
Réf. Fournisseur
514192
Marque
Atlantic Clim & Ventil
largeur:
1210 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
920 mm
Toit flex 500 h - toiture pour duoflex 500 h - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux


