Atlantic Clim & Ventil - Trépied raccourci pour plafond bas
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de fonctionnement - 237...237 cm
ajustable - Oui
poids - 2.3 kg
capacité de charge max. - 80 kg
longueur de transport - 51 cm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416083500073
Réf. Sonepar
00015350007
Réf. Fournisseur
350007
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
hauteur de fonctionnement
237...237 cm
ajustable
Oui
poids
2.3 kg
capacité de charge max.
80 kg
longueur de transport
51 cm
version avec axe
Non
Trépied raccourci pour plafond bas dans le cas d'une installation en placard et/ou de hauteur sous plafond de 2.20m. Hauteur totale (Aquacosy 200L & trépied plafond bas = 1945 mm)