Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air Mixte Mono et Maxi-Multi R32 - 9500W - 872087

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 9.5...9.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 10.8...10.8 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • SEER (refroidissement) - 6.1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

UE KBTB R32 CONFORT / CONFORT PLUS

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088720872

Réf. Sonepar

00015872087

Réf. Fournisseur

872087

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique:

9.5...9.5 kW

puissance calorifique (nominale):

10.8...10.8 kW

classe énergétique refroidissement:

A++

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

classe énergétique chauffage:

A+

puissance absorbée nominale refroidissement:

2.86...2.86 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

2.48...2.48 kW

eER (refroidissement):

3.32

cOP (chauffage):

4.35

hauteur:

788 mm

largeur:

940 mm

profondeur:

320 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

55...55 dB(A)

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

type d'extension:

extérieur

poids:

52 kg

niveau de puissance acoustique:

70...70 dB(A)

Unité extérieure Pac Air/Air Mixte Mono et Maxi-Multi R32 - 9500W - Dc inverter - Compresseur double rotor - Compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables

Les Atouts de la gamme:

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des maxi-multi R32 TWIN et TRIPLE peut aller jusqu'à -15°C ext. en modes chaud et froid.


Solution de centralisation

Idéal en tertiaire, le Maxi-multi DC Inverter est recommandé pour les installations mono-zone de types bureaux ou espaces commerciaux.

Il offre la possibilité de connecter jusqu’à 3 unités intérieures et de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande.La régulation est unique pour toutes les unités intérieures.

Ces unités extérieure sont disponibles jusqu'à 14 kW.


Compacité

La hauteur de l'unité extérieure est réduite de 23% (à puissance équivalente) par rapport au modèle standard.


Économies d’énergie

Les maxi-multi R32 TWIN et TRIPLE sont classés classés A++ en froid (selon modèle) et A+ en chaud.


Installation simplifiée

Les unités extérieures maxi-multi disposent de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 50 mètres.