Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air Mixte Mono R410 - 13400W - 872021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique - 13.4...13.4 kW
puissance calorifique (nominale) - 16...16 kW
classe énergétique refroidissement - B
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088720216
Réf. Sonepar
00015872021
Réf. Fournisseur
872021
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique:
13.4...13.4 kW
puissance calorifique (nominale):
16...16 kW
classe énergétique refroidissement:
B
classe énergétique chauffage:
A
puissance absorbée nominale refroidissement:
4.77...4.77 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
4.69...4.69 kW
eER (refroidissement):
2.81
cOP (chauffage):
3.41
hauteur:
1290 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
330 mm
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
type d'extension:
extérieur
niveau de puissance acoustique:
71...71 dB(A)