fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - ZENKEO - 3500W - 872166

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 4.2...4.2 kW

  • SEER (refroidissement) - 8.5

  • SCOP (chauffage) - 4.6

  • classe énergétique refroidissement - A+++

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UE MURALE R32 ZENKEO INITIALE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088721664

Réf. Sonepar

00015872166

Réf. Fournisseur

872166

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

3.5...3.5 kW

puissance calorifique (nominale):

4.2...4.2 kW

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.87...0.87 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

1.1...1.1 kW

eER (refroidissement):

4.02

cOP (chauffage):

4

hauteur:

553 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

275 mm

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

15 m

différence de hauteur maximale:

10 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

poids:

31.5 kg

niveau de puissance acoustique:

61...61 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - ZENKEO - 3500W - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Bonne performance énergétique

A+++ en mode froid et A++ en mode chaud

Eligible CEE

Faites bénéficier à vos clients des aides CEE grâce à nos unités extérieures

Intégration simplifiée

Unité extérieure mono-ventilateur compactes

Performances garanties en toutes saisons

Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 43°C en mode froid