Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R410 - LMTA - 8000W - 872028


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique - 8...8 kW
puissance calorifique (nominale) - 8.8...8.8 kW
classe énergétique refroidissement - A++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UE MURAL LMTA R410A CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088720285
Réf. Sonepar
00015872028
Réf. Fournisseur
872028
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique:
8...8 kW
puissance calorifique (nominale):
8.8...8.8 kW
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement:
2.33...2.33 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
2.41...2.41 kW
eER (refroidissement):
3.43
cOP (chauffage):
3.65
hauteur:
830 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
330 mm
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
type d'extension:
extérieur
niveau de puissance acoustique:
67...67 dB(A)