Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Gainable Haute-Pression R32 - 13400W - 873820

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Gainable Haute-Pression R32 - 13400W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • puissance frigorifique - 13.4...13.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 15.5...15.5 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • niveau de puissance acoustique - 75...75 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UI GAINABLE HP KHTB R32 CONFORT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088738204

Réf. Sonepar

00015873820

Réf. Fournisseur

873820

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance frigorifique:

13.4...13.4 kW

puissance calorifique (nominale):

15.5...15.5 kW

type de réfrigérant:

R32

niveau de puissance acoustique:

75...75 dB(A)

largeur:

1050 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

500 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

5.1

SCOP (chauffage):

3.96

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

Unité intérieure Pac Air/Air Gainable Haute-Pression R32 - 13400W - Dc inverter - Compresseur double rotor - Haute pression 250 Pa maxi - Alimentation monophasée ou triphasée

Les Atouts de la gamme:

Confort toutes saisons

Large plage de fonctionnement : jusqu’à -15°C en mode froid et -15°C en mode chaud.


Polyvalence

Adapté à toutes les applications tertiaires et disponible en mono et triphasé, le design du gainable est adapté à une pression statique jusqu'à 250 Pa et son raccordement se fait en gaine textile.

Le gainable Confort haute pression est compact pour une manipulation facile.


Confort acoustique

Le faible niveau sonore est amélioré grâce au plastique de la structure/du ventilateur, mais aussi grâce aux angles découpés.