Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 2500W - 873155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW
couleur - blanc
niveau de puissance acoustique - 54...54 dB(A)
modèle - fentes multiples
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI MICRO-GAINABLE COMPACT KSLA R32 CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088731557
Réf. Sonepar
00015873155
Réf. Fournisseur
873155
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
2.5...2.5 kW
puissance calorifique (nominale):
3.2...3.2 kW
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
54...54 dB(A)
modèle:
fentes multiples
largeur:
700 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
450 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
tension de raccordement:
230 V