Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 3500W - 873156


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.1...4.1 kW
couleur - blanc
niveau de puissance acoustique - 55...55 dB(A)
modèle - fentes multiples
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI MICRO-GAINABLE COMPACT KSLA R32 CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088731564
Réf. Sonepar
00015873156
Réf. Fournisseur
873156
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale):
4.1...4.1 kW
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
55...55 dB(A)
modèle:
fentes multiples
largeur:
700 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
450 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
tension de raccordement:
230 V