Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 5000W - 873051

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 5000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 5...5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 5.6...5.6 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UI MICRO-GAINABLE COMPACT KSLA R32 CONFORT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088730512

Réf. Sonepar

00015873051

Réf. Fournisseur

873051

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

5...5 kW

puissance calorifique (nominale):

5.6...5.6 kW

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

niveau de puissance acoustique:

58...58 dB(A)

largeur:

900 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

450 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

23...33 dB(A)

poids:

18.5 kg

Unité intérieure Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 5000W - Pompe de relevage - Pour multi-splits