Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 5200W - 873113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 6.3...6.3 kW
couleur - blanc
modèle - fentes multiples
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI MURAL TAKAO M2 R32 CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088731137
Réf. Sonepar
00015873113
Réf. Fournisseur
873113
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance frigorifique:
5.2...5.2 kW
puissance calorifique (nominale):
6.3...6.3 kW
couleur:
blanc
modèle:
fentes multiples
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
niveau de puissance acoustique:
60...60 dB(A)
largeur:
980 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
240 mm
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique
Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence".
Le mode "Silence" est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge.
Économies d’énergie
Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont classés A++ en froid et A+ en chaud.
Un capteur de présence (modèles 30 et 36) détecte le mouvement d’une personne et bascule le climatiseur en mode économique en cas d’absence prolongée. Au retour de la personne, le climatiseur revient au mode initialement sélectionné.
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 Grandes puissances peut aller jusqu’à -15°C ext. (mode froid et chaud).
Le mode "pleine puissance" permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée.
Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.
Compatibilité multi-splits
Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont adaptés pour des projets nécessitant des puissances élevées.
Les unités intérieures de la gamme Takao M2 Grandes puissances sont compatibles multi-splits.